text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 150 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Referência 1J218176
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Klingspor
Código pautal 68042218
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Números do artigo

Referência 1J218176
EAN 5907560204952
UBB 500695767623
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 339111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.