Discos de corte
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
Discos de corte
8K555201
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
Klingspor Disco de corte 115X2,5X22,23
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
KT/EXTRA/A24EX/S/GEK/115X2,5X22,23
Descrição completa
Referência
8K555201
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
2.5
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro do disco (mm)
115
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
2.5
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro do disco (mm)
115
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Marca
Klingspor
Model
A 24 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Download como PDF
Imprimir
Descrição
All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø
Números do artigo
Referência
8K555201
EAN
4014855026487
UBB
500513231406
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
188461