text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco abrasivo 12522,23 G80


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Referência 5C415378
Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 80
Padrão de furos Nenhum
Marca Klingspor
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Descrição

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Números do artigo

Referência 5C415378
EAN 4014855247844
UBB 500695713429
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 330003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.