text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco abrasivo 115 x 22,23mm G40


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Referência 9E155738
Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 40
Padrão de furos Nenhum
Marca Klingspor
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Descrição

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Números do artigo

Referência 9E155738
EAN 4014855247646
UBB 500695711696
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 329989
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.