Lâminas de diamante
Todas as categorias
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Serrar
Lâminas de diamante
5P205131
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
Klingspor Disco de diamante DT910 A Diamond 300X2,8X25,4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5P205131
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.8
Número máximo de rotações (1/min)
6400
Diâmetro do disco (mm)
300
Adequado para asfalto
Sim
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.8
Número máximo de rotações (1/min)
6400
Diâmetro do disco (mm)
300
Adequado para asfalto
Sim
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Adequado para pedra natural
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
25.4
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2.8
Altura do segmento (mm)
12
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
21
Marca
Klingspor
Código pautal
68042100
Model
DT 910 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5P205131
EAN
4014855216680
UBB
500636767096
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325077