text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Correia de lixa 9 x 533


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Referência 0F339401
Largura 9
Tipo -
Comprimento (mm) 533
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 9
Tipo -
Comprimento (mm) 533
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 180
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

Descrição

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Números do artigo

Referência 0F339401
EAN 4014855088683
UBB 500513293604
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 258654
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.