text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Correia de lixa 65 x 410 K120(LS309XH)


Referência S0780.010.120
Largura 65
Tipo -
Comprimento (mm) 410
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 18
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 65
Tipo -
Comprimento (mm) 410
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Dispersão Dense
Tipo de junção da correia Corte diagonal
Característica especial da junta de correia Pontas de grãos lixadas
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 91.5
Model LS 309 XH
Type Sanding Belt

Números do artigo

Referência S0780.010.120
EAN 4014855020096
UBB 500500742985
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 7004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.