text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Copo de moagem A16 R 100/55 mm aço 16 diâmetro 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Referência 4J287146
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Diâmetro do disco de lixa (mm) 100
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Diâmetro do disco de lixa (mm) 100
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Roda da taça Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Klingspor
Model A 16 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Descrição

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 4J287146
EAN 4014855012657
UBB 500513230580
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13729
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.