text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cinta de lixa CS 411 X L 2000 mm largura 150 mm granulação 80 para aço inoxidável


Referência S0248.000.080
Largura 150
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 150
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Dispersão Dense
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 302
Código pautal 68052000
Model CS 411 X
Type Sanding Belt

Números do artigo

Referência S0248.000.080
EAN 4014855039708
UBB 240216510885
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 27030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.