text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cinta de lixa CS 310 XF L 455 mm largura 13 mm granulação 80 para aço/inox


BS/CS310XF/80/S/F4G/13X455

Referência S0126.000.080
Largura 13
Tipo -
Comprimento (mm) 455
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 13
Tipo -
Comprimento (mm) 455
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Dispersão Dense
Padrão de furos Nenhum
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 6
Model CS 310 XF
Type File Belt

Números do artigo

Referência S0126.000.080
EAN 4014855058334
UBB 240216423436
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 149565
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.