text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cinta de lixa 10 x 330


Referência 8U552857
Largura 10
Tipo -
Comprimento (mm) 330
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 10
Tipo -
Comprimento (mm) 330
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Não
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Dispersão Dense
Tipo de junção da correia Junta de folha
Característica especial da junta de correia Outro
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Não
Marca Klingspor
Model CS 710 XF
Type File Belt

Números do artigo

Referência 8U552857
EAN 4014855335473
UBB 500695883123
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 342303
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.