text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr set HF10STEEL Carbide 9,6X6


Properties: 5 piece burr set, cut 10, in Klingspor screw box- Contents: HF 100 A 9.6x19x6 (334120), HF 100 C 9.6x19x6 (334137), HF 100 D 9.6x8x6 (334146), HF 100 F 9.6x19x6 (334155), HF 100 L 9.6x30x6 (334172) Advantages: Presentation of high performance Steel tooth geometry (Cut 10), safe and convenient storage of the burrs - Toothing optimised for processing steel and cast steel - Strikingly improved stock removal performance by contrast with standard cross-cut tooth geometries

Referência 8Y651070
Número de peças 5
Diâmetro de fresagem (mm) 9.6 - 9.6
Diâmetro da haste (mm) 6 - 6
Material de corte HM
Marca Klingspor
Embalado por 1

Especificações

Número de peças 5
Diâmetro de fresagem (mm) 9.6 - 9.6
Diâmetro da haste (mm) 6 - 6
Material de corte HM
Marca Klingspor
Model HF 100 Steel
Type Carbide Burrs Set

Descrição

Properties: 5 piece burr set, cut 10, in Klingspor screw box- Contents: HF 100 A 9.6x19x6 (334120), HF 100 C 9.6x19x6 (334137), HF 100 D 9.6x8x6 (334146), HF 100 F 9.6x19x6 (334155), HF 100 L 9.6x30x6 (334172) Advantages: Presentation of high performance Steel tooth geometry (Cut 10), safe and convenient storage of the burrs - Toothing optimised for processing steel and cast steel - Strikingly improved stock removal performance by contrast with standard cross-cut tooth geometries

Números do artigo

Referência 8Y651070
EAN 4014855297313
UBB 500695754001
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 337154
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.