text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 L Carbide 8X25,4X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Referência 0W706414
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25.4
Dentes INOX corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25.4
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Números do artigo

Referência 0W706414
EAN 4014855276745
UBB 500695747427
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334171
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.