text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 L Carbide 10X20X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Referência 2E977228
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes INOX corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Números do artigo

Referência 2E977228
EAN 4014855276943
UBB 500695748250
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334204
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.