text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 H Carbide 8X19X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Referência 5H081923
Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Aço de corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 5H081923
EAN 4014855276707
UBB 500695746684
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334167
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.