text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 H Carbide 8X19X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Referência 5C448433
Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes INOX corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 5C448433
EAN 4014855276714
UBB 500695746841
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334168
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.