text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 H Carbide 12,7X32X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Referência 1M735771
Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 32
Dentes INOX corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 32
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Marca Klingspor
Código pautal 82079091
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 1M735771
EAN 4014855276738
UBB 500695747260
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334170
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.