text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 G Carbide 9,6X19X6


Referência 8V082205
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Klingspor
Código pautal 82079091
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Números do artigo

Referência 8V082205
EAN 4014855276660
UBB 500695745850
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334163
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.