text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 G Carbide 8X19X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Referência 9F402308
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes INOX corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Números do artigo

Referência 9F402308
EAN 4014855276646
UBB 500695745694
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334162
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.