text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 G Carbide 6X18X6


Referência 9W927196
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Klingspor
Código pautal 82079091
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Números do artigo

Referência 9W927196
EAN 4014855276615
UBB 500695745025
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334159
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.