text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 F Carbide 9,6X19X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Referência 7A077979
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Aço de corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 7A077979
EAN 4014855276578
UBB 500695744291
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334155
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.