text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 E Carbide 12,7X22X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Referência 9P278633
Forma da cabeça Oval
Comprimento total (mm) 67
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 22
Dentes INOX corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Oval
Comprimento total (mm) 67
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 22
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 TRE
Marca Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 9P278633
EAN 4014855276790
UBB 500695743202
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.