Esmeril
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Esmeril
3H884186
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
Klingspor Carbide burr HF 100 D Carbide 9,6X8X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3H884186
Forma da cabeça
Redondo/globo
Comprimento total (mm)
54
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Dentes
INOX corte especial
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Redondo/globo
Comprimento total (mm)
54
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Dentes
INOX corte especial
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
KUD
Marca
Klingspor
Código pautal
82079091
Model
HF 100 D
Type
Carbide Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H884186
EAN
4014855276424
UBB
500695742212
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
334145