text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 D Carbide 8X6X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Referência 7L371809
Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 6
Dentes Aço de corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 6
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Números do artigo

Referência 7L371809
EAN 4014855276394
UBB 500695741891
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334143
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.