text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 D Carbide 6X4,7X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Referência 3L403927
Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 4.7
Dentes Aço de corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 4.7
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Klingspor
Model HF 100 D

Descrição

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Números do artigo

Referência 3L403927
EAN 4014855276363
UBB 500695741487
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334141
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.