text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 D Carbide 12,7X11X6


Referência 6Q829846
Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Klingspor
Código pautal 82079091
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Números do artigo

Referência 6Q829846
EAN 4014855276448
UBB 500695742881
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334148
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.