text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 C Carbide 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Referência 7Y105516
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Aço de corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Números do artigo

Referência 7Y105516
EAN 4014855276332
UBB 500695741222
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.