text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 B Carbide 6X18X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Referência 0R735965
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Aço de corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Números do artigo

Referência 0R735965
EAN 4014855276233
UBB 500695739002
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334124
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.