text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 B Carbide 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Referência 0S515948
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Aço de corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Números do artigo

Referência 0S515948
EAN 4014855276264
UBB 500695739671
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334132
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.