text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 A Carbide 8X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Referência 6H926444
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Aço de corte especial
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Números do artigo

Referência 6H926444
EAN 4014855276172
UBB 500695737857
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.