text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 A Carbide 6X18X6


Referência 1P496121
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Código pautal 82079091
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Números do artigo

Referência 1P496121
EAN 4014855276158
UBB 500695737444
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334116
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.