text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bloco de lixar H655 ASSORTI


Bloco para lixamento manual de aplicação universal para lixamento de acabamento e limpeza - Aplicável em uma grande variedade de materiais - Capacidade de limpeza efetivamente maior pela introdução de materiais auxiliares - Lixamento macio devido à estrutura elástica - Utilizável até o desgaste total

Referência S0680.001.100
Largura 80
Espessura (mm) 20
Comprimento (mm) 50
Material do suporte Plástico
Granulação 240
Embalado por 1

Especificações

Largura 80
Espessura (mm) 20
Comprimento (mm) 50
Material do suporte Plástico
Granulação 240
Adequado para pedra azul Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pedra Sim
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Com punho Não
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 100
Model SFK 655 Set
Type Hand Block Set

Números do artigo

Referência S0680.001.100
EAN 4014855021789
UBB 500504796532
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 72129
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.