text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bloco de lixar 100 x 70 x 25


Advantages: Can be used flat and upright (four usable sides) - For flat and profiled surfaces due to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Referência 3D755471
Largura 100
Forma Rectangle
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 70
Material Aluminium oxide
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 100
Forma Rectangle
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 70
Material Aluminium oxide
Granulação 180
Pode ser lavado Sim
Marca Klingspor

Descrição

SK 500 abrasive block Aluminium Oxide, 100 x 70 x 25 mm grain 180.Abrasive block, abrasive sponge

Números do artigo

Referência 3D755471
EAN 4014855100958
UBB 500513181817
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 225167
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.