text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive sheet 115X115 G150 0


Advantages: High removal rate - Uniform scratch pattern

Referência 2L525797
Largura 115
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 115
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 115
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 115
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 150
Dispersão Extra grosseiro
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper

Descrição

Advantages: High removal rate - Uniform scratch pattern

Números do artigo

Referência 2L525797
EAN 4014855054770
UBB 500695697267
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 94721
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.