text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive disc 150 GLS51


Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Referência 1N908327
Diâmetro 150
Tipo Disco
Número de peças 6
À prova de água Não
Material do suporte Papel
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 150
Tipo Disco
Número de peças 6
À prova de água Não
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Granulação 40 - 120
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper Set

Descrição

Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Números do artigo

Referência 1N908327
EAN 4014855196364
UBB 500513244110
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 319072
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.