text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de soquetes Facom S.400AVSE


Including: - 9 12-point sockets 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm. - 1 ratchet S.151AVSE. - Extensions S.210AVSE and S.215AVSE . Dimensions: 390 x 160 x 68 mm. Weight: 2.460 kg

Referência 2O629965
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 9
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 12
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 9
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete Sim
Marca Facom
Type Socket Spanner Set

Descrição

Including: - 9 12-point sockets 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm. - 1 ratchet S.151AVSE. - Extensions S.210AVSE and S.215AVSE . Dimensions: 390 x 160 x 68 mm. Weight: 2.460 kg

Números do artigo

Referência 2O629965
EAN 3148510589077
UBB 500637360081
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr S.400AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.