text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de soquetes Facom S.205E


Each of these sets has a free slot for an additional bit module. Choice of module and size (refer to the table). Supplied with a handle: - R.200P (R.205E). - S.200P (J.205E - S.205E). Supplied with extension SJ.214 (except R.205E). Supplied in a grey metal box.

Referência 9M734681
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 15
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 15
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Facom
Type Modular Socket Set

Descrição

Each of these sets has a free slot for an additional bit module. Choice of module and size (refer to the table). Supplied with a handle: - R.200P (R.205E). - S.200P (J.205E - S.205E). Supplied with extension SJ.214 (except R.205E). Supplied in a grey metal box.

Números do artigo

Referência 9M734681
EAN 3148515147906
UBB 500637358028
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr S.205E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.