Manípulos com punho, sem colar, com pino estendido sem porca de bloqueio
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, sem colar, com pino estendido sem porca de bloqueio
58690
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
KIPP Indexing plungers without collar with extended pin without locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino endurecido, cabo de plástico
Referência
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Versão aço inoxidável, manga roscada 1.4305 Pino de Indexação 1.4034 Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar no aparafusamento do pino de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de modo que os pinos de suporte se encaixem nas ranhuras.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Versão aço inoxidável, manga roscada 1.4305 Pino de Indexação 1.4034 Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar no aparafusamento do pino de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de modo que os pinos de suporte se encaixem nas ranhuras.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar