text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

KIPP Indexing plungers without collar, without locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido, aperto de aço inoxidável

Referência
Marca Kipp
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Info Material: Pino de indexação endurecido: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Pino de indexação não endurecido: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma de cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante. Pino de indexação.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar no aparafusamento do pino de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de modo que os pinos de suporte se encaixem nas ranhuras.

Especificações

Marca Kipp
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Info Material: Pino de indexação endurecido: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Pino de indexação não endurecido: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma de cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante. Pino de indexação.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar no aparafusamento do pino de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de modo que os pinos de suporte se encaixem nas ranhuras.

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.