Manípulos com punho, sem colar, com pino roscado
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, sem colar, com pino roscado
58633
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
KIPP Indexing plungers without collar, with threaded pin Aço inoxidável soldável 1.4301, pino não endurecido
Referência
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4301
Info
Material: Manga soldável em aço inoxidável 1.4301. Pino de Indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Punhos especiais podem ser instalados no pino roscado saliente. Este pino também é adequado para atuar como parafuso de bloqueio por ex. automático (programa de controlo) com a ajuda de um cilindro pneumático ou controlado remotamente com cabos Bowden. Para soldar os percutores de indexação, recomendamos a soldagem com blindagem a gás inerte com equipamento de soldagem TIG.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4301
Info
Material: Manga soldável em aço inoxidável 1.4301. Pino de Indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Punhos especiais podem ser instalados no pino roscado saliente. Este pino também é adequado para atuar como parafuso de bloqueio por ex. automático (programa de controlo) com a ajuda de um cilindro pneumático ou controlado remotamente com cabos Bowden. Para soldar os percutores de indexação, recomendamos a soldagem com blindagem a gás inerte com equipamento de soldagem TIG.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar