text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino endurecido 6MM


Referência
Marca Kipp
D1_MM 12
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 32.3
Info Material: Manga roscada aço inoxidável 1.4305 pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar, aparafusando os êmbolos de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de cogumelo para que os pinos de suporte se encaixem na ranhura.
Embalado por 4
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 12
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 32.3
Info Material: Manga roscada aço inoxidável 1.4305 pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar, aparafusando os êmbolos de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de cogumelo para que os pinos de suporte se encaixem na ranhura.
Código pautal 8466209800

Dimensões

D 6
D1 12
D2 25
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 28
L2 17.7
L 51.7
P 1.5
SW 19

Números do artigo

Referência 58603.000.006
EAN 4059245014835
UBB 500689880911
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0343.02206

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.