Manípulos com punho, com pino roscado, sem colar, com porca de bloqueio
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, com pino roscado, sem colar, com porca de bloqueio
58616
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, with locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino endurecido
Referência
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manga roscada aço inox 1.4305 pino de indexação 1.4034.Versão: pino de indexação endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os pinos de indexação são utilizados para evitar qualquer mudança na posição de bloqueio devido a forças laterais. Uma nova posição de bloqueio só pode ser definida após o pino ter sido desengatado. Punhos especiais podem ser instalados no pino roscado projetado. Este pino é também adequado para acionamento automático, por exemplo, por cilindro pneumático controlado por programa ou por controlo remoto utilizando cabos Bowden. Pode ser fornecida uma anilha de rosca para ajudar a aparafusar os êmbolos de indexação. A anilha é deslizada por baixo do botão de cogumelo desengatado de modo a que os pinos portadores encaixem na ranhura.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manga roscada aço inox 1.4305 pino de indexação 1.4034.Versão: pino de indexação endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os pinos de indexação são utilizados para evitar qualquer mudança na posição de bloqueio devido a forças laterais. Uma nova posição de bloqueio só pode ser definida após o pino ter sido desengatado. Punhos especiais podem ser instalados no pino roscado projetado. Este pino é também adequado para acionamento automático, por exemplo, por cilindro pneumático controlado por programa ou por controlo remoto utilizando cabos Bowden. Pode ser fornecida uma anilha de rosca para ajudar a aparafusar os êmbolos de indexação. A anilha é deslizada por baixo do botão de cogumelo desengatado de modo a que os pinos portadores encaixem na ranhura.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar