text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers for thin-walled parts, non-lockout type Métrica fina Aço 5.8, pino endurecido, cabo de plástico Oxidado preto 5MM


Referência
Marca Kipp
Classe 5.8
D1_MM 10
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica fina
Info Material: Aço grau 5.8 Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado e preto oxidado.Nota: Estes percutores de indexação são especialmente adequados para montagem em peças de paredes finas. Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
Classe 5.8
D1_MM 10
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica fina
Info Material: Aço grau 5.8 Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado e preto oxidado.Nota: Estes percutores de indexação são especialmente adequados para montagem em peças de paredes finas. Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.

Dimensões

D 5
D1 10
D2 28
D3 10
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 15
F x 30° 1.3
H 5
L1 11.5
L2 13
L 46.5
P 1
SW1 17
SW2 14

Números do artigo

Referência 58727.000.005
EAN 4059245012220
UBB 500690055073
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0735.31105

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.