Manípulos com punho, sem tipo lockout, com porca de bloqueio
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, sem tipo lockout, com porca de bloqueio
58742
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido, cabo de plástico
Referência
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, peças de aço inoxidável brilhantesNota: Este artigo é uma alternativa económica aos percutores de indexação existentes. É adequado para aplicações que exigem menos precisão. O torque de aperto Max. deve ser observado durante a montagem.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, peças de aço inoxidável brilhantesNota: Este artigo é uma alternativa económica aos percutores de indexação existentes. É adequado para aplicações que exigem menos precisão. O torque de aperto Max. deve ser observado durante a montagem.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar