Manípulos com punho, com tipo lockout, sem porca de bloqueio
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, com tipo lockout, sem porca de bloqueio
58686
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
KIPP Indexing plungers, lockout type, without locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido, aperto de aço inoxidável
Referência
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manga roscada em aço inoxidável 1.4305. Pino de Indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante. Pino de indexação não endurecido, retificado.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Esta forma é recomendada para aplicações onde os percutores de indexação devem permanecer desengatados por um período prolongado e o pino impedido de retomar.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manga roscada em aço inoxidável 1.4305. Pino de Indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante. Pino de indexação não endurecido, retificado.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Esta forma é recomendada para aplicações onde os percutores de indexação devem permanecer desengatados por um período prolongado e o pino impedido de retomar.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar