Manípulos com punho, curto, tipo lockout, sem porca de segurança
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento, versão curta
Manípulos com punho, curto, tipo lockout, sem porca de segurança
58751
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
KIPP Indexing plungers, short, lockout type, without locknut Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido, cabo de plástico
Referência
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, peças de aço inoxidável brilhantesNota: Este artigo é uma alternativa económica aos percutores de indexação existentes. É adequado para aplicações que exigem menos precisão. O torque de aperto Max. deve ser observado durante a montagem.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, peças de aço inoxidável brilhantesNota: Este artigo é uma alternativa económica aos percutores de indexação existentes. É adequado para aplicações que exigem menos precisão. O torque de aperto Max. deve ser observado durante a montagem.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar