text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino endurecido, cabo de aço inoxidável 3MM


Referência
Marca Kipp
D1_MM 6
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Info Material: Manga roscada em aço inoxidável 1.4305. Pino de Indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante. Pino de indexação endurecido, retificado.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 6
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Info Material: Manga roscada em aço inoxidável 1.4305. Pino de Indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante. Pino de indexação endurecido, retificado.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.

Dimensões

D 3
D1 6
D2 14
F1 = springiness beginning in N 4.5
F2 = springiness end in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 12
L2 5
L3 10
L 34.5
P 0.75
SW1 8
SW2 10

Números do artigo

Referência 58681.000.003
EAN 4059245010011
UBB 500690010847
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0632.002903

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.