text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido, cabo de plástico 8MM


Referência
Marca Kipp
D1_MM 16
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 88.1
Info Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 16
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 88.1
Info Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Código pautal 8466209800

Dimensões

D 8
D1 16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 26
L2 10
L3 23
L 68
P 1.5
SW1 19
SW2 24

Números do artigo

Referência 58572.000.008
EAN 4059245010967
UBB 500689863198
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0338.12308

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.