Machine parts
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, sem bloqueio, com porca de bloqueio
58572
58572.000.004
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido, cabo de plástico 4MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Kipp
D1_MM
8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
12.9
Info
Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 3
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
D1_MM
8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
12.9
Info
Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4305. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Código pautal
8466209800
Dimensões
D
4
D1
8
D2
18
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
15
L2
6
L3
13
L
38.5
P
1
SW1
10
SW2
13
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58572.000.004
EAN
4059245010929
UBB
500689862851
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0338.12004
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar