Manípulos com punho, alto, tipo bloqueio, com porca de bloqueio
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, alto, tipo bloqueio, com porca de bloqueio
58582
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
KIPP Indexing plungers, high, lockout type, with locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino endurecido, cabo de plástico
Referência
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Os tipos de bloqueio são recomendados para aplicações em que o atuador permanece desengatado por um longo período e o pino deve ser impedido de retomar.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Os tipos de bloqueio são recomendados para aplicações em que o atuador permanece desengatado por um longo período e o pino deve ser impedido de retomar.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar